Atlantic Clim & Ventil - 1U 012 DBR.UE - unite exterieure mural DOJO inv 3600W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 3.6...3.6 kW
classe énergétique refroidissement - A++
puissance absorbée nominale refroidissement - 1.11...1.11 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 0.99...0.99 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088729226
Réf. Sonepar
00015872922
Réf. Fournisseur
872922
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique
3.6...3.6 kW
classe énergétique refroidissement
A++
puissance absorbée nominale refroidissement
1.11...1.11 kW
puissance absorbée nominale chauffage
0.99...0.99 kW
puissance calorifique (nominale)
3.7...3.7 kW
eER (refroidissement)
3.24
cOP (chauffage)
3.74
SEER (refroidissement)
6.4
SCOP (chauffage)
4.1
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
550 mm
largeur
800 mm
profondeur
280 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
48...48 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
13.15 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
16.66 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
3 m
longueur maximale de conduit
15 m
différence de hauteur maximale
10 m
type d'extension
extérieur
poids
27 kg
1U 012 DBR.UE - unité extérieure mural DOJO inv 3600W R32 - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v