Atlantic Clim & Ventil - 1U 009 NBR.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo 2500W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 2.6...2.6 kW
classe énergétique refroidissement - A+++
puissance absorbée nominale refroidissement - 0.65...0.65 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 0.8...0.8 kW
puissance calorifique (nominale) - 3.2...3.2 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088729387
Réf. Sonepar
00015872938
Réf. Fournisseur
872938
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique
2.6...2.6 kW
classe énergétique refroidissement
A+++
puissance absorbée nominale refroidissement
0.65...0.65 kW
puissance absorbée nominale chauffage
0.8...0.8 kW
puissance calorifique (nominale)
3.2...3.2 kW
eER (refroidissement)
4
cOP (chauffage)
4
SEER (refroidissement)
8.5
SCOP (chauffage)
4.6
classe énergétique chauffage
A++
hauteur
553 mm
largeur
800 mm
profondeur
275 mm
niveau de puissance acoustique
59...59 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
3 m
longueur maximale de conduit
15 m
différence de hauteur maximale
10 m
poids
29 kg
1U 009 NBR.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo 2500W R32 - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v