Atlantic Clim & Ventil - 3U 024 NB.UE - unité extérieure climatiseur tri-splits 6200W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique max - 7...7 kW
classe énergétique refroidissement - A++
tension de raccordement - 230 V
puissance absorbée nominale refroidissement - 1.85...1.85 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 2.05...2.05 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088729424
Réf. Sonepar
00015872942
Réf. Fournisseur
872942
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique max
7...7 kW
classe énergétique refroidissement
A++
tension de raccordement
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement
1.85...1.85 kW
puissance absorbée nominale chauffage
2.05...2.05 kW
puissance calorifique max
7.5...7.5 kW
eER (refroidissement)
3.35
cOP (chauffage)
3.32
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
700 mm
largeur
890 mm
profondeur
340 mm
niveau de puissance acoustique
66...66 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit par circuit
5 m
longueur maximale de conduit par circuit
25 m
longueur maximale totale de conduit
60 m
différence de hauteur maximale
15 m
type d'extension
extérieur
3U 024 NB.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 6200W R32 - tri-splits - dc inverter - mono-ventilateur compact - liaisons frigorifiques 60 m maximum - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieure en mode chaud - monophasé 230 v
Les Atouts de la gamme:
Confort accoustique des unités intérieures compatibles La présence en série du mode « Silence » permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu’à 20 dB(A) offrant ainsi la possibilité une utilisation en toutes circonstances. Économies d’énergie Les multi-splits R32 de la gamme Atlantic sont classés A++ en froid et A+ en chaud. Solution économique Les 3 unités extérieures disponibles en bi, tri et quadri-splits sont compatibles avec les unités intérieures des gammes Zenkeo et Dojo. La gamme DOJO est la gamme la moins chère de l'offre Atlantic permettant de proposer une offre à un coût amoindris. Facilité d'installation Les unités extérieures de la gamme Atlantic R32 disposent d'un mono-ventilateur compact permettant de faciliter son intégration. Les unités intérieures cassettes compatibles intègrent une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale est de 1 000 mm. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des multi-splits R32 Atlantic peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.