Atlantic Clim & Ventil - ASYG 14 LMCE.UI - unité intérieure climatiseur mural LMCE 4000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 4...4 kW
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088730772
Réf. Sonepar
00015873077
Réf. Fournisseur
873077
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
mur/plafond
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
4...4 kW
tension de raccordement
230 V
fusible (lent)
7 A
puissance calorifique (nominale)
5...5 kW
hauteur
270 mm
largeur
870 mm
profondeur
204 mm
couleur
blanc
SEER (refroidissement)
6.9
SCOP (chauffage)
4
niveau de pression acoustique refroidissement
50...50 dB(A)
niveau de puissance acoustique
60...60 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
avec télécommande
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
type d'extension
intérieur
ASYG 14 LMCE.UI - unité intérieure climatiseur mural LMCE 4000W - dc inverter - confort acoustique - mode hors gel - mode pleine puissance - télécommande infra-rouge - compatible avec unités extérieures multi-splits
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Très bon confort acoustique avec un niveau sonore équivalent à 21 db(A) pour les gammes LMCE et LFC selon modèle. Le mode "Silence" via la télécommande infra-rouge permettra également de réduire le niveau sonore de l'UE (de série sur les modèles LMT et LMCE uniquement). Économies d’énergie Les muraux LFC/LMCE/LMT sont classés A++ en froid et A+ en chaud (selon modèle). La programmation hebdomadaire disponible de série (gamme LMT) ou en option (gamme LMCE / LFC) permet une réduction de la consommation d'énergie. Sur la gamme LMT un capteur de présence détecte le mouvement d’une personne et bascule le climatiseur en mode économique en cas d’absence prolongée. Au retour de la personne, le climatiseur revient au mode initialement sélectionné - les économies d’énergie réalisées par cette fonction sont estimées à 10%. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des gammes LFC/LMCE/LMT peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -15°C ext. en mode froid pour la gamme LMT (-10°C en mode froid pour les gammes LMCE/LFC). LEn reliant par un câble 2 unités murales LMT, les performances en mode froid peuvent être optimisées, notamment par basse température ou lorsque le taux d’humidité est élevé.Trois scénarios sont possibles : soit les 2 unités fonctionnent de façon alternée soit les 2 unités fonctionnent de façon simultanée lorsque la puissance d’une seule unité n’est plus suffisante. Le mode "pleine puissance", disponible de série uniquement sur les gammes LMCE et LMT, permet d’atteindre plus rapidement la température souhaitée. Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d’inoccupation- la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C. Compatibilité multi-splits Les unités intérieures des gammes LMT, FMCE et LFC sont compatibles multi-splits (selon modèle).