Atlantic Clim & Ventil - ASYG 18 KLC.UI - unité intérieure climatiseur mural inv Takao M1 5200W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 5.2...5.2 kW
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088731069
Réf. Sonepar
00015873106
Réf. Fournisseur
873106
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
mur/plafond
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
5.2...5.2 kW
tension de raccordement
230 V
puissance calorifique (nominale)
6.3...6.3 kW
hauteur
293 mm
largeur
790 mm
profondeur
249 mm
couleur
blanc
eER (refroidissement)
3.09
cOP (chauffage)
3.5
SEER (refroidissement)
7.2
SCOP (chauffage)
4.3
niveau de pression acoustique refroidissement
35...47 dB(A)
niveau de puissance acoustique
60...60 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
ASYG 18 KLC.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M1 5200W R32 -dc inverter - confort acoustique - mode pleine puissance - mode économies - télécommande infra-rouge
Les Atouts de la gamme:
Contrôle à distance (selon modèle) Grâce à sa connectique USB en façade, connectez votre Takao M1 très facilement. Bénéficiez du pilotage et de la programmation hebdomadaire à distance, grâce à notre application Atlantic Cozytouch, via le Pack Naviclim Confort acoustique Le niveau sonore de cette gamme est relativement faible avec 22 db(A) seulement pour les petites tailles (7/9/12). Économies d’énergie Les unités intérieures de la gamme Takao M1 Initiale sont classés A++ en froid et A+ en chaud. Le mode "économies" permet un ajustement automatique de la température de 1°C. Facilité d'installation Installez l’unité intérieure facilement avec un espace de 112mm possible entre le mur et l’unité intérieure Possibilité de retirer la partie inférieure de l’unité intérieure pour un accès facilité aux liaisons frigorifiques Compacité Avec une longueur de 784 mm et une hauteur de 270 mm (selon modèle), les unités intérieures Takao M1 font partie des plus compactes du marché. Elles peuvent se glisser facilement au dessus d'une porte. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des unités intérieures Takao M1 Initiale peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10° ext. en mode froid. Le mode "pleine puissance" permet à l'unité intérieure d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.