Atlantic Clim & Ventil - ARXG 30 KHTAP.UI - unité intérieure climatiseur gainable confort plus 8500W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 8.5...8.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088731373
Réf. Sonepar
00015873137
Réf. Fournisseur
873137
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
8.5...8.5 kW
version VRF
Oui
puissance calorifique (nominale)
10...10 kW
hauteur
300 mm
largeur
1000 mm
profondeur
700 mm
SEER (refroidissement)
6.23
SCOP (chauffage)
4
niveau de puissance acoustique
63...63 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.875 mm
ARXG 30 KHTAP.UI - unité intérieure climatiseur gainable confort plus 8500W R32 - dc inverter - pompe de relevage - pression statique réglable jusqu'à 200 pa - télécommande filaire
Les Atouts de la gamme:
Ergonomie d'utilisation Les gainables R32 de la gamme Confort + sont équipés de série d'une élécommande tactile. Confort optimal Les gainables R32 de la gamme Confort + atteignent un niveau sonore de seulement 20 dB(A) - selon modèle. Les modèles monophasés de la gamme sont compatibles avec la gamme Shogun et garantissent ainsi un confort pièce par pièce. Économies d’énergie La gamme Confort Plus dispose des performances avancées pour votre projet et tirent profit d'un SEER de 6,5 et d'un SCOP de 4,2 - selon modèle. Les gainbales R32 Confort Plus sont classés A++ en froid et classe A+ en chaud, selon modèle. Facilité d'installation et de maintenance Tout en gardant des dimensions compactes, nos gainables Confort Plus ont une pression statique réglable jusqu’à 200 Pa et sont équipés de série d'une pompe de relevage. Ces modèles ont été pensés pour faciliter la vie de l‘installateur, aussi bien lors de l’installation du produit que lors des opérations de maintenance. La pression statique est réglable (jusqu'à 200Pa) automatiquement à la mise en service. Cette fonction permet de régler automatiquement la pression statique à la mise en service, ce qui permet de respecter la Pmax du réseau et ainsi de réduire fortement le temps d’installation du produit. Plus besoin de régler manuellement la pression statique ! La gamme Confort Plus dispose de longueurs et de dénivelés frigorifiques adaptés à vos projets exigeants : longueur max. de 50m. et dénivelé max. de 30m. Discrétion L'intégration dans l'habitat est imperceptible puisqu'il n'y a pas d'unité intérieure apparente.