Atlantic Clim & Ventil - ASYG 7 KGTB.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M3 2000W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 2...2 kW
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088731588
Réf. Sonepar
00015873158
Réf. Fournisseur
873158
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
mur/plafond
puissance frigorifique
2...2 kW
tension de raccordement
230 V
puissance calorifique (nominale)
2.5...2.5 kW
hauteur
270 mm
largeur
834 mm
profondeur
215 mm
couleur
blanc
eER (refroidissement)
5
cOP (chauffage)
5
niveau de pression acoustique refroidissement
19...38 dB(A)
niveau de puissance acoustique
54...54 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
ASYG 7 KGTB.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M3 2000W - dc inverter - confort acoustique - détection de présence - programmation hebdomadaire - télécommande infra-rouge - R32 - compatible multisplits
Les Atouts de la gamme:
Contrôle à distance Disponible en option, grâce à l’application FGLair, ce modèle est pilotable à distance depuis un smartphone et permet notamment de : mettre en route ou éteindre le climatiseur, choisir le mode de fonctionnement, régler la vitesse de ventilation et la position des volets, effectuer les programmations hebdomadaires. Confort optimal Grâce à la taille optimisée de son volet de diffusion d’air et au niveau sonore de seulement 19 dB(A) pour les modèles 7, 9 et 12, la gamme Takao M3 vous assure un confort optimal. Économies d’énergie La gamme de muraux Takao M3 bénéficie du classement énergétique le plus élevé en froid et chaud selon modèle (A+++). Grâce à son détecteur de présence et à sa programmation hebdomadaire de série, ce nouveau mural s’adapte parfaitement à votre mode de vie. Ses performances saisonnières élevées vous permettent de profiter jusqu’à 80% d’énergie gratuite. Design moderne L'unité intérieure affiche une ligne élégante avec une faible épaisseur, des lignes droites et une façade lisse. Cela lui pemet de s'intégrer facilement à tous types d'intérieurs. Ce design a obtenu le prix du "Good design Award 2017". Confort toutes saisons Avec une large plage de fonctionnement, jusqu’à -15°C ext. (en chaud) et -10°C ext. (en froid), les muraux Takao M3 sont également performants par basse température. Le mode “pleine puissance“ permet d’atteindre plus rapidement la température souhaitée. Compatibilité multi-splits Les unités intérieures de la gamme Takao M3 sont compatibles multi-splits (ASYG 7 à 14 KGTB.UI).