• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 873194 - ASYG 7 KMCC.UI

  • ASYG 7 KMCC.UI - unite interieure climatiseur mural Takao M2 2000W
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 873194
    • Référence Sonepar : 00015873194
    • EAN : 3416088731946
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

ASYG 7 KMCC.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 2000W - dc inverter - confort acoustique - mode hors gel - mode pleine puissance - télécommande infra-rouge

•Les Atouts de la gamme:

Confort acoustique

Les unités intérieures de la gamme Takao M2 atteignent un niveau sonore de seulement 20 db(A) pour les tailles 7 à 14 - en mode "Silence".

Le mode "Silence" est également disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge.


Économies d’énergie

Les muraux Takao M2 sont classés A++ en mode froid et A+ en mode chaud.

Les tailles 7 à 14 de la gamme Takao M2 tirent avantage d'un SEER élevé de 7,4 et d'un SCOP de 4,4 selon modèle.

La programmation hebdomadaire est disponible en option.


Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des muraux Takao M2 peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.

Le mode "pleine puissance" permet d’atteindre plus rapidement la température souhaitée.

Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d’inoccupation - la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C.


Compatibilité multi-splits

Les unités intérieures de la gamme Takao M2 sont compatibles multi-splits.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier