Atlantic Clim & Ventil - AUYG 12 LVLB.UI - unité intérieure climatiseur cassette 600x600 3500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 4...4 kW
hauteur - 245 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088732127
Réf. Sonepar
00015873212
Réf. Fournisseur
873212
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale)
4...4 kW
hauteur
245 mm
largeur
570 mm
profondeur
570 mm
couleur
blanc
niveau de pression acoustique refroidissement
49...49 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
avec télécommande
Non
AUYG 12 LVLB.UI - unité intérieure climatiseur cassette 600x600 3500W - dc inverter - confort acoustique - pompe de relevage - turbine 2 étages - réglage plafond haut - télécommande infra-rouge - compatible unités extérieures multi-splits
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique Les cassettes R410A 600x600 de la gamme Confort ont un niveau sonore de seulement 26 dB(A), selon modèle. Économies d’énergie Les cassettes R410A 600x600 de la gamme Confort sont classées A++ en froid et A+ en chaud - selon modèle. Elles peuvent être équipées en option de la fonction de programmation hebdomadaire. Facilité d'installation Les modèles 600x600 disposent d'un réglage "plafond haut" permettant de traiter des locaux de grande hauteur (3,5 m). Ces cassettes sont également dotées d'une pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement de 700m) permettant de faciliter son installation. Les paramétrages d'installation peuvent être gérés depuis la télécommande. Confort toutes saisons Les performances sont optimisées grâce à la turbine de ventilation 2 étages. Avec cette technologie, la surface d’échange est 20% plus importante et les vitesses d’air à la sortie de l’échangeur sont beaucoup plus homogènes. Leur plage de fonctionnement peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.