Atlantic Clim & Ventil - AS 018 DB.UI - unité intérieure mural DOJO inv 5000W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 5...5 kW
tension de raccordement - 230 V
puissance calorifique (nominale) - 5.2...5.2 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088739324
Réf. Sonepar
00015873932
Réf. Fournisseur
873932
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
mur/plafond
puissance frigorifique
5...5 kW
tension de raccordement
230 V
puissance calorifique (nominale)
5.2...5.2 kW
hauteur
318 mm
largeur
1008 mm
profondeur
225 mm
couleur
blanc
eER (refroidissement)
3.42
cOP (chauffage)
3.71
niveau de pression acoustique refroidissement
28...44 dB(A)
niveau de puissance acoustique
57...57 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
AS 018 DB.UI - unité intérieure mural DOJO inv 5000W R32 - DC inverter - confort acoustique - télécommande infra-rouge
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique La présence en série du mode "silence" permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu’à 20 dB(A), pour une utilisation en toutes circonstances. Économies d’énergie Les muraux de la gamme Dojo sont classés A++ en froid et A+ en chaud. Gamme économique La gamme de muraux DOJO est l'entrée de gamme de l'offre Atlantic permettant de proposer une offre à un coût réduit. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des muraux Dojo peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10° ext. en mode froid. Le mode "pleine puissance" permet à l'unité intérieur d'atteindre plus rapidement la température souhaitée