Atlantic Clim & Ventil - AS 012 NB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 3500W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW
tension de raccordement - 230 V
puissance calorifique (nominale) - 4.2...4.2 kW
hauteur - 280 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088739553
Réf. Sonepar
00015873955
Réf. Fournisseur
873955
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne)
mur/plafond
puissance frigorifique
3.5...3.5 kW
tension de raccordement
230 V
puissance calorifique (nominale)
4.2...4.2 kW
hauteur
280 mm
largeur
855 mm
profondeur
200 mm
couleur
blanc
niveau de pression acoustique refroidissement
22...38 dB(A)
niveau de puissance acoustique
56...56 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
AS 012 NB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo 3500W R32- dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - télécommande infra-rouge - R32 - compatible multisplits
Les Atouts de la gamme:
Confort de diffusion optimal Grâce au balayage horizontal et vertical automatique du volet, la diffusion de l'air se fait dans toute la pièce de manière homogène. Economies d'énergie Le mural Zenkeo est classé A+++ en mode froid et A++ en mode chaud (selon modèle). Design Appréciez son affichage digital de la température d'ambiance sur la façade. Facilité et adaptabilité de l'installation Les unités intérieures Zenkeo possèdent un levier d'écartement afin de faciliter la pose. Elle sont disponibles en solution monosplit et multi-splits (jusqu'à 5 pièces) Solution silencieuse Appréciez sa discrétion à 19 dB(A) (selon modèle). Connectivité Le mural Zenkeo peut se piloter à distance depuis votre smartphone via l'application Intelligent Air (module Wi-Fi intégré). Qualité d'air intérieur Le mural Zenkeo est doté d'une fonction de ionisation intégrée permettant l'amélioration de l'air. Elimination des bactéries et virus ainsi que la suppression des odeurs présentes dans la pièce, avec une efficacité atteignant 97,54%.