Atlantic Clim & Ventil - Cache-clim Confort gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088751210
Réf. Sonepar
00015875121
Réf. Fournisseur
875121
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
type d'accessoire/pièce détachée
autre
Cache-clim Confort gris avec capot supérieur
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour habillage unité extérieure
Les Atouts de la gamme:
Résistance aux éléments extérieurs Habillage en aluminium et visserie en inox pour une résistance aux intempéries (rouille). Peinture époxy résistante aux UV. Une disposition flexible et une installation optimale La structure en aluminium se monte simplement et rapidement. Afin de s’adapter au mieux aux besoins de l’installation, il est possible de combiner deux Cache-clim en hauteur dans le cas d’une unité extérieure à double ventilateurs ou en longueur pour dissimuler deux groupes extérieurs mitoyens. Le respect des distances entre l’unité extérieure et le Cache-clim est nécessaire (voir notice d’installation). Il est recommandé d’utiliser des supports sol de 400 mm maximum. L'esthétique sans compromis sur la performance Des ailettes conçues pour optimiser les performances de l’unité extérieure : nombre, angle d’inclinaison, hauteur du plat. Maintien des performances thermodynamiques Les habillages pour unités extérieures Cache-clim ont été conçus de manière que le débit de l’air ne soit pas entravé et que le climatiseur maintienne son rendement.