fin de vie
Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun ZC 160 S2 - 2 piquages - 160mm

Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun ZC 160 S2 - 2 piquages - 160mm

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de l'unité intérieure - 497 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088751258

Réf. Sonepar

00015875125

Réf. Fournisseur

875125

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

largeur de l'unité intérieure

497 mm

Shogun ZC 160 S2 - plénum Shogun ZC 160 S2 - 2 piquages 160 mm

Les Atouts de la gamme:

Domotique et connectivité

Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autrespartenaire (Somfy).

Fonctions avancées

La gamme Shogun offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion centralisée, la limitation des températures de consigne ou encore l'information sur la performance de l'installation.

Via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placcées dans toutes les autres pièces, Shogun offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones.

Précision de régulation

Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.

Elle est compatible ventilation simple flux hygroréglable Atlantic (type A et B) - avis Technique N°14.5/16-2186-V3.

Gamme complète

Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire : 6 modèles sont disponibles, de 2 à 5 registres motorisés.

Le système est compatible avec nos gammes gainables au R32 (Compact Confort, Confort, Confort Plus) et au R410A (Compact Confort et Confort) avec faisceau en option et existe en version réversible ou chaud seul.

Facilité d'utilisation

Les sondes d'ambiance à alimentation, filaire ou à piles, sont ergonomiques et intuitives et communiquent par radio.