Atlantic Clim & Ventil - Shogun ZC 160 S4 - plenum Shogun ZC 160 S4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de l'unité intérieure - 300 mm
largeur de l'unité intérieure - 447 mm
profondeur de l'unité intérieure - 447 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088751272
Réf. Sonepar
00015875127
Réf. Fournisseur
875127
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
hauteur de l'unité intérieure
300 mm
largeur de l'unité intérieure
447 mm
profondeur de l'unité intérieure
447 mm
Shogun ZC 160 S4 - plénum Shogun ZC 160 S4 - 3 piquages 160 mm - 1 piquage 200 mm