Atlantic Clim & Ventil - Plénum Shogun ZC 200 S4 - 4 piquages - 200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de l'unité intérieure - 300 mm
largeur de l'unité intérieure - 447 mm
profondeur de l'unité intérieure - 447 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088751289
Réf. Sonepar
00015875128
Réf. Fournisseur
875128
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
hauteur de l'unité intérieure
300 mm
largeur de l'unité intérieure
447 mm
profondeur de l'unité intérieure
447 mm
Plénum Shogun ZC 200 S4 - 4 piquages - 200mm - Solution de régulation pièce par pièce
Les Atouts de la gamme:
Domotique et connectivité Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autrespartenaire (Somfy). Fonctions avancées La gamme Shogun offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion centralisée, la limitation des températures de consigne ou encore l'information sur la performance de l'installation. Via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placcées dans toutes les autres pièces, Shogun offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones. Précision de régulation Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation. Elle est compatible ventilation simple flux hygroréglable Atlantic (type A et B) - avis Technique N°14.5/16-2186-V3. Gamme complète Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire : 6 modèles sont disponibles, de 2 à 5 registres motorisés. Le système est compatible avec nos gammes gainables au R32 (Compact Confort, Confort, Confort Plus) et au R410A (Compact Confort et Confort) avec faisceau en option et existe en version réversible ou chaud seul. Facilité d'utilisation Les sondes d'ambiance à alimentation, filaire ou à piles, sont ergonomiques et intuitives et communiquent par radio.