Atlantic Clim & Ventil - Ajy 72 lalbh.ue - ue vrfmax3 22.4kw
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
eER (refroidissement) - 4.31
cOP (chauffage) - 4.84
SEER (refroidissement) - 5.95
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088760007
Réf. Sonepar
00015876000
Réf. Fournisseur
876000
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
eER (refroidissement)
4.31
cOP (chauffage)
4.84
SEER (refroidissement)
5.95
SCOP (chauffage)
3.97
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-20...21 °C
différence de hauteur maximale
50 m
Ajy 72 lalbh.ue - ue vrfmax3 22.4kw - jusqu'à 150kW - jusqu'à 1000m longueur - jusqu'à 64 UI raccordables - 82 Pa pression statique disponible