Atlantic Clim & Ventil - AUXB 14 GLEHC - unité intérieure cassette 600X600 compacte VRF 4500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
version VRF - Oui
hauteur - 245 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088763954
Réf. Sonepar
00015876395
Réf. Fournisseur
876395
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cassette (4 voies)
version VRF
Oui
hauteur
245 mm
largeur
570 mm
profondeur
570 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
AUXB 14 GLEHC - unité intérieure cassette 600X600 compacte VRF 4500W - pompe de relevage - façade non débordante - compatible multi-loc et wifi
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires. Facilité d'installation Les cassettes 600x600 compactes pour VRF sont équipées d'une pompe de relevage ce qui permet de faciliter leur installation. Intégration discrète Grâce à leur façade non-débordante, les cassettes 600x600 compactes pour VRF s'intègrent discrètement à tous type d'intérieur.