Atlantic Clim & Ventil - ARXD 09 GLEH - unité intérieure gainable compact 2800W

Atlantic Clim & Ventil - ARXD 09 GLEH - unité intérieure gainable compact 2800W

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • version VRF - Oui

  • hauteur - 198 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088764180

Réf. Sonepar

00015876418

Réf. Fournisseur

876418

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

modèle

fentes multiples

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

montage dans le plafond (gaine)

version VRF

Oui

hauteur

198 mm

largeur

700 mm

profondeur

620 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.525 mm

ARXD 09 GLEH - unité intérieure gainable compact 2800W - compatible multi-loc et wifi - alimentation monophasée 230V

Les Atouts de la gamme:

Passerrelle de communication LLes passerelles de communications GTB/GTC permettent de relier le système VRF à un système centralisé de pilotage (GTB/GTC). La gamme VRF Atlantic/Fujitsu est compatible avec les 4 principaux protocoles de communication du bâtiment : KNX, ModBus, LonWorks et BACnet. Pilotage des focntions Il est ainsi possible de piloter les fonctions telles que le mode de fonctionnement, la température, les vitesses de ventilation, le renvoi d’alarmes, etc.