Atlantic Clim & Ventil - ARXD 12 GLEH - unité intérieure gainable compact 3600W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
version VRF - Oui
hauteur - 198 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088764197
Réf. Sonepar
00015876419
Réf. Fournisseur
876419
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
version VRF
Oui
hauteur
198 mm
largeur
700 mm
profondeur
620 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
ARXD 12 GLEH - unité intérieure gainable compact 3600W - compatible multi-loc et wifi - alimentation monophasée 230V
Les Atouts de la gamme:
Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires uniquement pour les modèles ARXD 07 à 18 GLEH. Ils sont également compatibles avec la grille de soufflage intelligente). Installation facilitée Une pompe de relevage puissante avec hauteur de refoulement de 850 mm est intégrée dans les gainables permettant alors de faciliter leur installation. L'installation peut se faire au dessus du plafond ou derrière une cloison. L’utilisation d’un moteur DC Inverter permet de sélectionner sa pression statique entre 0 et 90 Pa. Ce paramètrage se fait via la télécommande. Compacité Particulièrement fin, ce gainable trouve sa place dans tous les faux-plafonds.