Atlantic Pac - Navilink T75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 124 mm
largeur - 190 mm
profondeur - 147 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530739542
Réf. Sonepar
01760073954
Réf. Fournisseur
073954
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
124 mm
largeur
190 mm
profondeur
147 mm
Régulation déportée filaire T75, utilisation : pilotage / paramétrage des Alfea. Composition : T75 régulation déportée à liaison filaire
Les Atouts de l'article:
Thermostat modulant filaire T75 pour pilotage / paramétrage des PAC Alfea - Composition : T75 régulation déportée à liaison filaire
Les Atouts de la gamme:
Les thermostats modulants filaire ou radio compatibles avec les gammes Hynéa Hybrid Duo, Hysae Hybrid, Effinox Condens, Perfisol Condens Duo, Axeo NOx, Kimeo NOx, Atlantic Géolia et Alfea Hybrid Duo Gaz.- Facile à utiliser avec la molette de réglage- Facile à installer : version filaire et sans fil sur piles- Économies d’énergie garanties avec une adaptation de la chauffe du générateur en fonction de la température de consigne