Atlantic Pac - Decouplage rlv
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 133 mm
largeur - 320 mm
profondeur - 323 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530739573
Réf. Sonepar
01760073957
Réf. Fournisseur
073957
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
133 mm
largeur
320 mm
profondeur
323 mm
Bouteille de découplage RLV
Les Atouts de l'article:
Bouteille de découplage RLV