Atlantic Pac - Appoint electrique 6 kw 230v mono
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 162 mm
largeur - 337 mm
profondeur - 323 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530739856
Réf. Sonepar
01760073985
Réf. Fournisseur
073985
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
162 mm
largeur
337 mm
profondeur
323 mm
Appoint électrique 6Kw 230v monophasé - accessoire obligatoire sauf en cas de relève de chaudière
Les Atouts de l'article:
Appoint électrique 6Kw 230v monophasé