Atlantic Pac - Bac à condensation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 27 mm
largeur - 786 mm
profondeur - 346 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530740081
Réf. Sonepar
01760074008
Réf. Fournisseur
074008
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
27 mm
largeur
786 mm
profondeur
346 mm
Bac à condensation pour unité extérieure modèles Alfea Extensa A.I. 5-6-8
Les Atouts de l'article:
Bac à condensation compatible avec les modèles Alfea Extensa A.I. 5, Alfea Extensa A.I. 6, Alfea Extensa A.I. 8
NoticePDF