Atlantic Pac - Kit cascade maitre Atlantic Geolia
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
largeur - 195 mm
profondeur - 310 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530740210
Réf. Sonepar
01760074021
Réf. Fournisseur
074021
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
50 mm
largeur
195 mm
profondeur
310 mm
Kit pour application cascade compatible avec atlantic géolia 13 kW ou 17 kW
Les Atouts de l'article:
Kit pour application cascade compatible avec atlantic géolia 13 kW ou 17 kW
NoticePDF