Atlantic Pac - Kit gros debit basse consommation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 170 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 330 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530740777
Réf. Sonepar
01760074077
Réf. Fournisseur
074077
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
170 mm
largeur
350 mm
profondeur
330 mm
Utilisation : pour les installations à fortes pertes de charges ou très grande surface sur 1 seule zone. préconisé pour les installations avec débit > 2m3/h et perte de charge > 2mce (colonne eau)
Les Atouts de l'article:
Utilisation : pour les installations à fortes pertes de charges ou très grande surface sur 1 seule zone. préconisé pour les installations avec débit > 2m3/h et perte de charge > 2mce (colonne eau)