Atlantic Pac - Kit cascade esclave
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
largeur - 100 mm
profondeur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530753203
Réf. Sonepar
01760075320
Réf. Fournisseur
075320
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
50 mm
largeur
100 mm
profondeur
50 mm
Kit cascade esclave
Les Atouts de l'article:
Kit cascade esclave
NoticePDF