Atlantic Pac - Kit 2 zones Loria
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 520 mm
largeur - 240 mm
profondeur - 450 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530763110
Réf. Sonepar
01760076311
Réf. Fournisseur
076311
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
520 mm
largeur
240 mm
profondeur
450 mm
Utilisation : pour gestion d’une seconde zone de chauffage, émetteurs hydrauliques identiques ou différents. Composition : kit caréné contenant une bouteille de découplage, vanne 3 voies, circulateur et tuyauterie isolée.
Les Atouts de l'article:
Utilisation : pour gestion d’une seconde zone de chauffage, émetteurs hydrauliques identiques ou différents. Composition : kit caréné contenant une bouteille de découplage, vanne 3 voies, circulateur et tuyauterie isolée.