Atlantic Pac - Mileo 200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 200 l
hauteur - 1340 mm
largeur - 610 mm
profondeur - 610 mm
diamètre - 610 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530908818
Réf. Sonepar
01760090881
Réf. Fournisseur
090881
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
contenu
200 l
hauteur
1340 mm
largeur
610 mm
profondeur
610 mm
diamètre
610 mm
profil de soutirage
XL
classe d’efficience énergétique
B
Préparateur d'eau chaude sanitaire sol d'une capacité de 200 L pour association avec des pompes à chaleur aérothermique
Les Atouts de l'article:
Préparateur d'eau chaude sanitaire sol d'une capacité de 200 L pour association avec des pompes à chaleur aérothermique
Les Atouts de la gamme:
Le préparateur ECS spécialement développé pour association à une PACSpécialement développé pour un fonctionnement avec une pompe à chaleur, c’est un système de production d’eau chaude garantissant un confort quotidien en eau chaude.- Facile à installer sans accessoires supplémentaires- Facile à entretenir avec un accès aux composants par l’avant- Fiabilité grâce à la protection par anode magnésium