Atlantic Pac - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Extensa A.I. R32 3 kW monophasée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers - Oui
type de réfrigérant - R32
largeur de l'unité intérieure - 648 mm
hauteur de l'unité intérieure - 1863 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535263400
Réf. Sonepar
01760526340
Réf. Fournisseur
526340
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
modèle
complet
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
Oui
type de réfrigérant
R32
largeur de l'unité intérieure
648 mm
hauteur de l'unité intérieure
1863 mm
profondeur de l'unité intérieure
684 mm
poids de l'unité intérieure
143 kg
température max. de départ chauffage
55 °C
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
profil de soutirage
L
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
A+
Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55Dc) - 3 kW - R32 - chauffage avec PECS intégré
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55Dc) - 3 kW
Les Atouts de la gamme:
La PAC de référence conçue en France pour les projets du neufDotée du fluide R32, la pompe à chaleur Alfea Extensa Duo A.I. R32 est la solution idéale dans le neuf, polyvalente et performante, connectée aux envies de vos clients. Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic.- Facile à installer grâce à l’appoint intégré de série, l’échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique et livraison express des pièces détachées- Performances optimales grâce à l’échangeur coaxial breveté et un départ d’eau chaude à 55 °C jusque -20 °C en extérieur