Atlantic Pac - Bt 25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 25 l
hauteur - 330 mm
largeur - 880 mm
profondeur - 330 mm
classe d’efficience énergétique - C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410537004360
Réf. Sonepar
01760700436
Réf. Fournisseur
700436
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
contenu
25 l
hauteur
330 mm
largeur
880 mm
profondeur
330 mm
classe d’efficience énergétique
C
Ballon tampon 25 litres
Les Atouts de l'article:
Ballon tampon 25 litres