Atlantic Pac - Bt 50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 50 l
hauteur - 400 mm
largeur - 1120 mm
profondeur - 400 mm
classe d’efficience énergétique - C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410537004377
Réf. Sonepar
01760700437
Réf. Fournisseur
700437
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
contenu
50 l
hauteur
400 mm
largeur
1120 mm
profondeur
400 mm
classe d’efficience énergétique
C
Ballon tampon 50 litres
Les Atouts de l'article:
Ballon tampon 50 litres