Atlantic Pac - Km-7m-5/8-1/4 - kit liaison m1-7m-5/8-1/4

Atlantic Pac - Km-7m-5/8-1/4 - kit liaison m1-7m-5/8-1/4

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088092573

Réf. Sonepar

01760809257

Réf. Fournisseur

809257

Réf. Commerciale

Atlantic Pac

hauteur

200 mm

largeur

600 mm

profondeur

600 mm

Km-7m-5/8-1/4 - Kit liaison m1-7m-5/8-1/4 bi-tubes

Les Atouts de l'article:

Km1 7 m 5/8"- 1/4"