Atlantic Pac - Km-10m-5/8-1/4 - kit liaison m1-10m-5/8-1/4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 200 mm
largeur - 750 mm
profondeur - 750 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088092603
Réf. Sonepar
01760809260
Réf. Fournisseur
809260
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
200 mm
largeur
750 mm
profondeur
750 mm
Km-10m-5/8-1/4 - Kit liaison m1-10m-5/8-1/4 bi-tubes
Les Atouts de l'article:
Km1 10 m 5/8"- 1/4"
NoticePDF