Atlantic Pac - Km-25m-5/8-1/4 - kit liaison m1-25m-5/8-1/4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 400 mm
largeur - 750 mm
profondeur - 750 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088092658
Réf. Sonepar
01760809265
Réf. Fournisseur
809265
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
400 mm
largeur
750 mm
profondeur
750 mm
Km-25m-5/8-1/4 - Kit liaison m1-25m-5/8-1/4 bi-tubes
Les Atouts de l'article:
Km1 25 m 5/8"- 1/4"
NoticePDF