Atlantic Pac - Snc 600 - supports sol 600mm caoutchouc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 95 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 135 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088095369
Réf. Sonepar
01760809536
Réf. Fournisseur
809536
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
95 mm
largeur
600 mm
profondeur
135 mm
Snc 600 - supports sol 600mm caoutchouc - Charge admissible : 2 x 300 kg.
Les Atouts de l'article:
Support sol caoutchouc 6 mm (par 2)
NoticePDF