Atlantic Pac - Pompe à chaleur hybride fioul Alfea Hybrid Duo Fioul A.I. 14 kW/23 kW monophasée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 13.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.18
COPd à Tj=+7°C - 5.4
commande externe nécessaire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535248322
Réf. Sonepar
01760524832
Réf. Fournisseur
524832
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
modèle
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
13.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
4.18
COPd à Tj=+7°C
5.4
commande externe nécessaire
Non
adapté à l'eau chaude sanitaire
Oui
convient pour le refroidissement actif
Oui
refroidissement intégré
Oui
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511
5.08...11.54 kW
régulation pour commande de chaudière de chauffage
Oui
régulation pour commande d'accumulateur
Oui
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
Non
compresseur modulable
Oui
type de réfrigérant
R-410A
fusible (lent)
14.2 A
largeur de l'unité intérieure
680 mm
hauteur de l'unité intérieure
1880 mm
profondeur de l'unité intérieure
1206 mm
poids de l'unité intérieure
130 kg
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal
3 bar
température max. de départ chauffage
80 °C
commande à distance possible
Oui
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
limitation de la consommation électrique maximale
25 A
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes
148 %
profil de soutirage
L
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
A+
Pompe à chaleur hybride avec relève de chaudière fioul intégrée 14 kW monophasée brûleur de 23 kW, PECS intégré 190 L en acier émaillé
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur hybride avec relève de chaudière fioul intégrée 14 kW monophasée brûleur de 23 kW
Les Atouts de la gamme:
L’innovation hybride Atlantic pour des économies maximisées à haute températureAtlantic, premier fabricant ayant commercialisé une PAC hybride fioul, met son savoir-faire au service de ses clients pour proposer des solutions qui tirent profit de deux énergies (chaudière fioul et PAC) pour atteindre un départ d’eau chaude jusqu’à 80° C pour les projets de rénovation haute température.- Facile à installer grâce à l’appoint intégré de série, l’échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique- Accompagnement Atlantic : outil d’aide au dimensionnement, garantie express en 24h et centres de formation