Atx - EEXe - Presse etoupe cable non arme Polyamide M20 ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 6.5...14.5 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139000085
Réf. Sonepar
00086095605
Réf. Fournisseur
095605
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble
6.5...14.5 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
20
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP66
sans halogène
Oui
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
15 mm
dimension du profil
27 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
noir
numéro RAL
9005
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité à découper
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-20...55 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
EEXe - Presse etoupe cable non arme Polyamide M20 ATEX Joint plat d'etancheite neoprene fourni. Ecrou non fourni.