Atx - 757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L 1-2 NPT ATEX - IECEx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
matériau - métal
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1/2 pouce
qualité du matériau - acier inoxydable (V4A)
version anti-déflagration - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139006971
Réf. Sonepar
00086001364
Réf. Fournisseur
757DT14
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage
NPT
matériau
métal
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
1/2 pouce
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
757 - Bouchon obturateur Acier Inox 316L 1-2 NPT ATEX - IECEx Protection Exe et Exd.