Atx - D - Poste de commande 1 fonction IIC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139009071
Réf. Sonepar
00086000062
Réf. Fournisseur
DA1W3T104
Réf. Commerciale
Atx
nombre de postes de commande
1
nombre de contacts à poussoir
0
nombre de voyants lumineux
0
nombre de commutateurs-sélecteurs
0
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
nombre d'interrupteurs à clé
0
nombre de contacts à poussoir champignons
1
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
matériau du boîtier/corps
métal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
indice de protection (IP)
IP66
D - Poste de commande 1 fonction IIC Protection Exd.