Atx - D - Bouton poussoir

Atx - D - Bouton poussoir

ATX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - rouge

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665139009569

Réf. Sonepar

00086093913

Réf. Fournisseur

DA5GP

Réf. Commerciale

Atx

nombre de postes de commande

1

type de bouton

plat

couleur du bouton

rouge

type de lentille

rond

diamètre de trou

22 mm

adapté à l'éclairage

Non

à rappel

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

avec bague frontale

Non

indice de protection (IP)

IP66

D - Bouton poussoir pour poste de commande aluminium série D