Atx - FE - Luminaire fluorescent 2x58W M25 ATEX - IECEx Zone 1-21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 116 W
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - lampe fluorescente
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139014884
Réf. Sonepar
00086091373
Réf. Fournisseur
FEB258BUSN
Réf. Commerciale
Atx
puissance du système
116 W
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
lampe fluorescente
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
G13
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
110...254 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-40...55 °C
puissance de lampe acceptée
58...58 W
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
217 mm
hauteur/profondeur
145 mm
longueur
1690 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
section de conducteur
4 mm²
type de connexion
borne à vis
FE - Luminaire fluorescent 2x58W M25 ATEX - IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.