Atx - FNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M20 ATEX - IECEx Zone 2-22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139053890
Réf. Sonepar
00086905207
Réf. Fournisseur
FNLED5NBULAD
Réf. Commerciale
Atx
puissance du système
50 W
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz
2
pour poussière Ex-Zone
22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
120...277 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.96
largeur
217 mm
hauteur/profondeur
145 mm
longueur
1390 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
3
section de conducteur
4 mm²
type de connexion
borne à vis
FNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M20 ATEX - IECEx Zone 2-22 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.