Atx - JBEA - Boite de jonction Aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - borne
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139017168
Réf. Sonepar
00086000294
Réf. Fournisseur
JBEA322013L24
Réf. Commerciale
Atx
forme
rectangulaire
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
borne
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP66
section de conducteur max.
2.5 mm²
entrée de l'arrière
Non
longueur
320 mm
largeur
205 mm
profondeur
130 mm
nombre d'entrées
13
type de traversée de boîtier
filetage
matériau
aluminium
traitement de la surface
laqué / peint
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
résistant aux intempéries
Oui
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
JBEA - Boite de jonction Aluminium pour instrumentation. Cable EGPF 12IT05