Atx - JBEL -Boite de jonction 2,5-4mm2 4xM20 Polyester
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - octogonal
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - borne
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139017717
Réf. Sonepar
00086096104
Réf. Fournisseur
JBEL1A4M20
Réf. Commerciale
Atx
forme
octogonal
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
borne
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP66
section de conducteur max.
4 mm²
longueur
125 mm
largeur
136 mm
profondeur
50 mm
nombre d'entrées
4
type de traversée de boîtier
filetage
matériau
plastique
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
avec blindage
Oui
température d'utilisation
-40...55 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
JBEL -Boite de jonction 2,5-4mm² 4xM20 Polyester Pour cable armé. Entrées de cable non fournies. Livré avec 2 bouchons obturateurs.