Atx - JBEL - Boite de jonction 6-10mm2 3xM25 Polyester
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - octogonal
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - borne
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139017793
Réf. Sonepar
00086096118
Réf. Fournisseur
JBEL2N3M25G
Réf. Commerciale
Atx
forme
octogonal
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
borne
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP66
section de conducteur max.
10 mm²
longueur
125 mm
largeur
125 mm
profondeur
72 mm
nombre d'entrées
4
type de traversée de boîtier
filetage
matériau
plastique
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
avec blindage
Non
température d'utilisation
-40...55 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
JBEL - Boite de jonction 6-10mm² 3xM25 Polyester Pour cable non armé. Entrées de cable fournies.