Atx - JBEP - Boite de jonction 200x215x145 Polyester
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - borne
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139019414
Réf. Sonepar
00086001568
Réf. Fournisseur
JBEP202115AI27D
Réf. Commerciale
Atx
forme
rectangulaire
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
borne
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP66
section de conducteur max.
2.5 mm²
longueur
200 mm
largeur
210 mm
profondeur
150 mm
nombre d'entrées
8
type de traversée de boîtier
filetage
matériau
plastique
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
avec blindage
Oui
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-55...60 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
JBEP - Boite de jonction 200x215x145 Polyester pour instrumentation. Cable EGFA 07IP09