Atx - JBEP - Boite de jonction 750x320x230 Polyester
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - borne
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139022261
Réf. Sonepar
00086001842
Réf. Fournisseur
JBEP753223AP01
Réf. Commerciale
Atx
forme
rectangulaire
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
borne
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP66
section de conducteur max.
120 mm²
entrée de l'arrière
Non
longueur
750 mm
largeur
320 mm
profondeur
230 mm
nombre d'entrées
4
type de traversée de boîtier
filetage
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
avec blindage
Oui
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-55...60 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
JBEP - Boite de jonction 750x320x230 Polyester pour la distribution et la puissance.