Atx - VIAMASTER - Luminaire a LED 7 000 lumen ATEX - IECEx Zone 2-21-22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 81 W
flux lumineux utile - 7800 lm
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - LED interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139025590
Réf. Sonepar
00086003181
Réf. Fournisseur
LLEDAA3S7BUZ2CD
Réf. Commerciale
Atx
puissance du système
81 W
flux lumineux utile
7800 lm
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz
2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
120...277 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
178 mm
hauteur/profondeur
113 mm
longueur
1220 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
section de conducteur
4 mm²
type de connexion
borne à vis
VIAMASTER - Luminaire a LED 7 000 lumen ATEX - IECEx Zone 2-21-22 Corps en aluminium et optique en polycarbonate.