Atx - PRE - Fiche 16A 2P Polyamide ATEX - IECEx 20-25 V 50-60 Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
modèle - prise (mâle)
tension du secteur - 25 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139029659
Réf. Sonepar
00086097360
Réf. Fournisseur
PRE216PP
Réf. Commerciale
Atx
courant nominal
16 A
nombre de pôles
2
tension selon EN 60309-2
20-25 V (50+60 Hz) violet
modèle
prise (mâle)
tension du secteur
25 V
couleur caractéristique
violet
matériau du boîtier/corps
plastique
entrée de câble
droit
contact de protection (terre)
Non
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
classe d’explosion
IIC
PRE - Fiche 16A 2P Polyamide ATEX - IECEx 20-25 V 50-60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.