Atx - Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polyamide
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de commutateurs-sélecteurs - 1
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139035933
Réf. Sonepar
00086001027
Réf. Fournisseur
U41W2N3
Réf. Commerciale
Atx
nombre de postes de commande
1
nombre de commutateurs-sélecteurs
1
couleur de la partie supérieure du boîtier
noir
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
indice de protection (IP)
IP66
Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polyamide Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé.